Motion
Arcanol-Temp110-400G

FAG (SCHAEFFLER)
Arcanol-Temp110-400G

Grasa para cojinetes - Alta temperatura para aplicaciones industriales estándar, espesante complejo de litio, base de aceite mineral Pao+, grado 2 Nlgi, -35 a 160°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #03747269
No. Fabricante Arcanol-Temp110-400G
Precio143.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
Arcanol-Temp110-400G

Grasa para cojinetes - Alta temperatura para aplicaciones industriales estándar, espesante complejo de litio, base de aceite mineral Pao+, grado 2 Nlgi, -35 a 160°C, cartucho de pistola de grasa 400G , caja de 10
Artículo MI #03747269
No. Fabricante Arcanol-Temp110-400G
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
Precio143.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Grado NLGI
    2 a 3

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Composición
    Litio
  • Punto de caída
    +230 °C
  • Rango de temperatura
    De -40 a +160 °C
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    4026677845184
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
ARCANOL-TEMP110-400G