Motion
GH781-10R250
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie GH781 - 5/8 pulg. D.I., 0.97 pulg. D.E., Presión de trabajo de 4025 psi, Presión de estallido de 16060 psi, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo
Artículo MI #03749662
No. Fabricante GH781-10R250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera Aeroquip (Eaton) Serie GH781 - 5/8 pulg. D.I., 0.97 pulg. D.E., Presión de trabajo de 4025 psi, Presión de estallido de 16060 psi, Cubierta de caucho de nitrilo, Tubo de nitrilo
Artículo MI #03749662
No. Fabricante GH781-10R250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    3.94 pulg.
  • Tamaño del salpicadero
    -10
  • Altura
    0.63 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Longitud de la manguera
    250.00 pies
  • Peso de la manguera
    110.00 lb
  • Diámetro interior
    0.63 pulg.
  • Longitud
    250.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.97 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.97 pulg.
  • Longitud total
    250.00 pies
  • Peso total
    110.00 lb
  • Grosor de la pared
    0.36 pulg.
  • Peso
    110.00 lb
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos de alta presión con fluidos a base de petróleo y agua-glicol, para aceites lubricantes y agua.
  • Presión de estallido
    16060 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie GH781
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Cinta de transferencia
  • Número de catálogo del fabricante
    GH781-10R250
  • Número de Upc del fabricante
    678146074621
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    258.8 °F
  • Presión máxima
    4025 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    4025 psi
  • Temperatura máxima
    258.8 °F
  • Presión máxima de trabajo
    4025 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50.8 °F
  • Temperatura mínima
    -50.8 °F
  • Número NMFC
    70
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    258.8 a -50.8 °F
  • Clasificación de presión
    4025 psi
  • Estándares cumplidos
    EN857 2SC|SAE 100R16 Tipo S|Aprobado por MSHA|USCG|BV|DNV|LR|BWB|MED|EN45545|Certificación ABS
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • Materiales del tubo
    Nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Servicio del sistema hidráulico con fluidos a base de petróleo y agua y servicio industrial general
  • UPC_NO
    678146074621
  • Presión de trabajo
    4025 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    258.8 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -50.8 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GH781-10R250 MANGUERA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera