Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseE39
- Diámetro total3-1/2 pulg.
- Longitud total8-1/4 pulg.
- Vataje175 W
Detalles
- Número de balasto AnsiH39
- Tipo de baseTornillo
- Química de la bombillaVapor de mercurio
- Vida útil de la bombilla20000 h
- Forma de bombillaVela (CA)
- ColorBlanco
- Índice de representación del color50
- Temperatura del color3900 K
- Tipo de vidrioEsmerilado
- Código de lámparaED28
- Emisión de luz6630 lm
- Voltaje318 V