Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Hexagonal1.75 pulg.
- Longitud3.03 pulg.
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20200 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Acoplamiento rápido Dixon
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarSnap-Tite 71-Series
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo7500 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi