Motion
UCP207-22C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCP207-22C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769633
No. Fabricante UCP207-22C4HR5
Precio192.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCP207-22C4HR5

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03769633
No. Fabricante UCP207-22C4HR5
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
Precio192.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.6875 a 5.3125 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Altura total
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    6.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC207-22C4HR5
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCP200C4HR5
  • UPC_NO
    0808250145218

Descripción general

Descripción del fabricante
UCP207-22C4HR5 1-3/8 BLOQUE DE ALMOHADA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good