Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.4375 pulg.
- Ranura Espaciado3.1250 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUGNST209-28
- Número de Upc del fabricante0808250334155
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7420 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUGNST200
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250334155