Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.3750 pulg.
- Tamaño del perno3/4
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total11.5000 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial11800 lbf
- Capacidad de carga estática radial8120 lbf
- Cojinete de repuestoUC212-39
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCSP200
- UPC_NO0808250263080