Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15/16 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- En general Ancho2.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la roscaPF3/4
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Cojinete de repuestoUE205-15
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEECH200
- UPC_NO0808250123223