Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Anillo interior Ancho23 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general23 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250312818
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200
- UPC_NO0808250312818