Motion
GM8088
Cojinete liso de molde y troquelado - 5.0000 in de diámetro interior, 1.7500 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #03780604
No. Fabricante GM8088
Precio278.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete liso de molde y troquelado - 5.0000 in de diámetro interior, 1.7500 in de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #03780604
No. Fabricante GM8088
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
Precio278.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0090 pulg., 127.23 mm
  • Diámetro interior
    5.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    5.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Grosor general
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 5.0000 a 4.9990 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta;Autolubricante;Conforme con RoHS;Sin mantenimiento;Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Cojinete liso compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    5 5070/5.5040 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM8088-096 HERIDA DE FILAMENTO - GA