Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general21 in
- Altura total40 in
- Ancho general40 in
- Peso111 lb
Detalles
- Amperaje6
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricantePC3613
- Número de Upc del fabricante15449936131
- Flujo de aire máximo10900 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad10900 rpm
- UPC_NO15449936131
- Voltaje115