Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la entrada0.375 pulg.
- Altura total3.30 pulg.
- Longitud total10.00 pulg.
- Tamaño de la almohadilla4.00 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo3/8 – 24
- Peso de la herramienta4.3 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga43.00 cfm
- Tipo de lijadora de discoÁngulo derecho
- Tipo de escapeRotacional
- Caballos de fuerza1.30 CV
- Incluye50192 Almohadilla tipo bloqueo
- Velocidad máxima12000 rpm