Motion
051141-20237-2 AFILADOR DE TROQUEL DE 1 HP

3M
051141-20237-2 DIE GRINDER 1 HP

3M™ Afilador de troqueles 20237, 1 hp 1/4 en boquilla 20,000 RPM, 1 por caja
Artículo MI #03785535
No. Fabricante 051141-20237-2 DIE GRINDER 1 HP
Precio964.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
051141-20237-2 DIE GRINDER 1 HP

3M™ Afilador de troqueles 20237, 1 hp 1/4 en boquilla 20,000 RPM, 1 por caja
Artículo MI #03785535
No. Fabricante 051141-20237-2 DIE GRINDER 1 HP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio964.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    7.44 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141202372
  • UPC_NO
    00051141202372

Descripción general

Descripción del fabricante
051141-20237-2 AFILADOR DE TROQUEL DE 1 HP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Molinillo de troquel de eje recto diseñado para moler en áreas de difícil acceso
  • El motor de 1 CV maneja fácilmente aplicaciones pesadas como la eliminación de existencias
  • La carcasa del motor de acero totalmente mecanizado proporciona resistencia y durabilidad
  • Las superficies planas de la llave y la interfaz de la sobremanguera facilitan el mantenimiento y la compatibilidad con los accesorios