Motion
CUBO DE GRASA PARA MARTILLO ELÉCTRICO 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
POWER HAMMER GREASE 35LB PAIL

Grasa multiusos POWER HAMMER&CHISEL GRS - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no grado alimentario
Artículo MI #03785671
No. Fabricante POWER HAMMER GREASE 35LB PAIL
Precio606.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
POWER HAMMER GREASE 35LB PAIL

Grasa multiusos POWER HAMMER&CHISEL GRS - Presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa de aluminio de espesor complejo, grado 2 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no grado alimentario
Artículo MI #03785671
No. Fabricante POWER HAMMER GREASE 35LB PAIL
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
Precio606.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Martillos eléctricos de alta resistencia
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, aluminio, espesada en complejo
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    268°C/514 °F
  • Punto de inflamación
    215°C/420 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    089215519002
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    MARTILLO ELÉCTRICO
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215519002
  • Viscosidad
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
L0190-035 GRASA PARA MARTILLO Y CINCEL
  • Amplía enormemente la vida útil del eje y el casquillo
  • Aplicaciones de presión extrema