Motion
64057

BRADY
64057

Diámetro de tubería del dispositivo de bloqueo de la válvula de compuerta ajustable 0.5 - 6.5 pulg.
Artículo MI #03793073
No. Fabricante 64057
Precio52.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
64057

Diámetro de tubería del dispositivo de bloqueo de la válvula de compuerta ajustable 0.5 - 6.5 pulg.
Artículo MI #03793073
No. Fabricante 64057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compensación de tamaño de mango de válvula
    De 1 a 6-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de bloqueo de la válvula de compuerta
    Dos piezas
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Material
    Polipropileno
  • Número máximo de candados
    4
  • Válvula abierta o cerrada
    Cerrado
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Tipo de equipo de válvula
    Válvula de compuerta

Descripción general

Descripción del fabricante
64057 VÁLVULA DE PUERTA DE AJUSTE LO. EMPUÑADURA 1 -6 1/2
  • El bloqueo versátil y económico se ajusta para adaptarse a manijas de válvula de 1" a 6-1/2" de diámetro
  • El polipropileno duradero es resistente a cambios extremos de temperatura de -13°F a 194°F
  • Compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good