Motion
65692

BRADY
65692

Bloqueo de válvula de bola - Tipo de válvula: válvula de bola, Capacidad de tamaño de mango de válvula de 1-1/2 pulg., Rojo, Nylon
Artículo MI #03805200
No. Fabricante 65692
Precio28.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
65692

Bloqueo de válvula de bola - Tipo de válvula: válvula de bola, Capacidad de tamaño de mango de válvula de 1-1/2 pulg., Rojo, Nylon
Artículo MI #03805200
No. Fabricante 65692

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$28.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del grillete
    3/8 pulg.
  • Compensación del diámetro de la tubería
    1 pulg.
  • Compensación de tamaño de mango de válvula
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de bloqueo de la válvula de bola
    Cubierta del mango
  • Color
    Rojo
  • Etiquetado
    Sin etiqueta
  • Material
    Nailon
  • Número máximo de candados
    6
  • Válvula abierta o cerrada
    Cerrado
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • Tipo de equipo de válvula
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
65692 VÁLVULA DE BOLA LO - PEQUEÑA 3/8" ACERO
  • Diseño de una sola pieza fácil de usar
  • Para fijar las asas de la válvula en la posición “off”
  • El diámetro del orificio acepta 3/8” grilletes de candado
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"