Motion
66252835361

NORTON ABRASIVES
66252835361

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: fina, número de grano: 80, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4140 RPM
Artículo MI #03806610
No. Fabricante 66252835361
Precio60.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252835361

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: fina, número de grano: 80, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 4140 RPM
Artículo MI #03806610
No. Fabricante 66252835361

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    80
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4140 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252835361
  • Dureza de la rueda
    K
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66252835361 6 X 1/8 X 1-1/4 32A80KVBE