Motion
86751

BRADY
86751

Etiqueta de estado de producción - Material de cartulina, uso en interiores, 5-3/4 in de ancho, 3 in de alto
Artículo MI #03832664
No. Fabricante 86751
Precio100.21 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86751

Etiqueta de estado de producción - Material de cartulina, uso en interiores, 5-3/4 in de ancho, 3 in de alto
Artículo MI #03832664
No. Fabricante 86751
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
Su precio100.21 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Grosor
    0.01 pulg.
  • Ancho
    5-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro sobre rojo
  • Material del ojal
    Metal
  • Uso en interiores o exteriores
    Interior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Cartulina
  • Mensaje (delantero)
    FUERA DE SERVICIO
  • Asunto del mensaje
    Advertencias sobre el lugar de trabajo y las instalaciones
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593
  • Tipo
    Etiqueta de estado de producción
  • UPC_NO
    75447386751

Descripción general

Descripción del fabricante
86751 ETIQUETAS DE ESTADO DE PRODUCCIÓN