Motion
6003105
Plaquita de ranurado y torneado estilo PENTA con corte neutro de metal duro recubierto TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #03846856
No. Fabricante 6003105
Precio160.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de ranurado y torneado estilo PENTA con corte neutro de metal duro recubierto TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #03846856
No. Fabricante 6003105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio160.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0 mm
  • Profundidad de corte máxima
    1.6 mm
  • Corte máximo Ancho  
    0.8 mm

Detalles

  • Aplicación
    Ranurado y torneado
  • Rompevirutas
    J
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    PENTA 24N080J000
  • Estilo de plaquita
    PENTA
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón

Descripción general

Descripción del fabricante
6003105 PENTA 24N080J000 IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"