Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.375 pulg.
- Longitud4.5 pulg.
- Peso0.05 lb
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609900000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615812106
Descripción general
- El crayón de marcado de superficies en caliente rojo escribe en palanquillas, bobinas, barras, losas, lingotes y otras superficies de metal caliente
- Dura más, hasta 6X la vida de escritura de la tiza caliente de la competencia
- Las marcas duraderas no se corren, se carbonizan, fluyen, se decoloran, se pelan ni se agrietan
- Las marcas de secado rápido no se dañan durante la manipulación o cuando se sumergen en baños de agua fría
- Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
- Disponible en dos tamaños: estándar 9.5 mm ( 3/8") y king 19 mm ( 3/4")
- Rango de marcado: 400°F a 1600°F (204°C a 871°C)
- Fabricado en EE. UU.