Motion
UGST204-12
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #03850841
No. Fabricante UGST204-12
Precio61.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de hierro fundido, collarín excéntrico
Artículo MI #03850841
No. Fabricante UGST204-12
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
Su precio$61.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UGST204-12
  • Número de Upc del fabricante
    0808250107438
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2890 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UGST200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250107438

Descripción general

Descripción del fabricante
UGST204-12 3/4 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron