Motion
FG102542BLA

Rubbermaid
FG102542BLA

Camión inclinable, montacargas, 1-1/2 yardas cúbicas
Artículo MI #03864297
No. Fabricante FG102542BLA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rubbermaid
FG102542BLA

Camión inclinable, montacargas, 1-1/2 yardas cúbicas
Artículo MI #03864297
No. Fabricante FG102542BLA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    49-1/2 pulg.
  • Longitud total
    80-1/2 pulg.
  • Ancho general
    43 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Material de las ruedas
    Goma
  • Tipo de rueda
    (2) Giro
  • Color
    Negro
  • Material del bastidor
    Acero
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Material
    Polietileno de densidad media

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSILLO PARA HORQUILLA ESTÁNDAR FG102542BLA 1 1/2 CY TT
  • Modelo de carretilla elevadora totalmente compatible con carretillas elevadoras y elevadores automáticos
  • Las ruedas de inserción protegen las paredes y los accesorios
  • El diseño de fuerza constante permite el vertido controlado por una persona
  • La superficie lisa es fácil de limpiar y resiste las picaduras y la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron