Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva49-1/2 pulg.
- Longitud de la tolva80-1/2 pulg.
- Ancho de la tolva43 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva2100 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas