Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva43-3/4 pulg.
- Longitud de la tolva72-1/4 pulg.
- Ancho de la tolva33-1/2 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva1250 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas