Motion
104919

BRADY
104919

Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de nailon, Material de grillete de acero inoxidable, 1/4 in Diámetro de grillete, Color morado, 1-1/2 in Espacio libre vertical
Artículo MI #03869512
No. Fabricante 104919
Precio26.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
104919

Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de nailon, Material de grillete de acero inoxidable, 1/4 in Diámetro de grillete, Color morado, 1-1/2 in Espacio libre vertical
Artículo MI #03869512
No. Fabricante 104919
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
Su precio$26.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Grosor del cuerpo
    4/5 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Color del parachoques/cuerpo
    Morado
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Incluye
    (3) Etiquetas de idioma
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico
  • Material del grillete
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147
  • UPC_NO
    75447300758

Descripción general

Descripción del fabricante
104919 CANDADO DE SEGURIDAD 1.5" KD PUR 1 LLAVE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"