Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de rueda giratoria5 pulg.
- Altura32-1/4 pulg.
- Longitud40-1/4 pulg.
- Altura exterior32-1/2 pulg.
- Longitud exterior40-1/4 pulg.
- Anchura exterior25-5/8 pulg.
- Peso42.8 lb
- Ancho25-5/8 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroPolipropileno
- Tipo de carroCarro utilitario con asa plana
- ColorNegro
- Capacidad de carga500 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de ruedas de carro4
- Número de estantes de carro2
- Número de estantes2
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Capacidad de peso500 lb
Descripción general
- Asa plana horizontal de fácil agarre con compartimentos para asas
- Diseñado con esquinas redondeadas para proteger muebles, paredes y puertas
- La estructura de espuma duradera es ligera y manejable con 500 lb de capacidad de almacenamiento
- Estante con tapa con muesca en V integrada para sujetar firmemente el tubo y el conducto para un corte seguro
- Estantes de bolsillo profundos para mantener las cargas seguras
- La funda para herramientas y el estuche incorporados mantienen los artículos a mano y en su lugar durante el transporte
- Los accesorios moldeados le permiten añadir tuberías o varillas para sujetar carretes de alambre y otros productos tipo rollo
- Los ganchos de acceso/herramienta de fácil acceso proporcionan almacenamiento adicional
- Las ruedas giratorias de 5 in que no dejan marcas absorben los impactos, proporcionan protección de la superficie del suelo y un funcionamiento silencioso