Motion
86496

BRADY
86496

Etiqueta de inventario REPAIR TAG Poliéster 7x4 Negro sobre Amarillo 10/PK
Artículo MI #03877292
No. Fabricante 86496
Precio93.73 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
86496

Etiqueta de inventario REPAIR TAG Poliéster 7x4 Negro sobre Amarillo 10/PK
Artículo MI #03877292
No. Fabricante 86496
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
Precio93.73 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    4.850

Detalles

  • Color
    Negro sobre amarillo
  • Código de armonización
    4911.99.8000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de catálogo del fabricante
    86496
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    754473864965
  • Material
    Poliéster de alta resistencia
  • Hoja de datos técnicos
  • Tipo
    Etiqueta de inventario

Descripción general

Descripción del fabricante
86496 ETIQUETAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
  • El B-837 está sellado con papel impreso en una bolsa de poliéster con acabado mate para escribir con un ojal de 3/8 pulg. Laminado de poliéster para escribir que protege los gráficos, limpia y resiste el agua, la grasa y las temperaturas extremas Material de poliéster resistente y duradero que supera el requisito de fuerza de tracción de 50 lb de OSHA El acabado mate para escribir permite a los trabajadores personalizar las etiquetas con bolígrafo, lápiz y marcador Excelente resistencia química, al aceite y al agua