Motion
CADENA SILENCIOSA CG SC0325 SS

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC0325 SS CG SILENT CHAIN

Cadena silenciosa - Estándar, estilo de guía central, paso de 0.1875 in, ancho general de 0.7812 in, material de acero
Artículo MI #03900015
No. Fabricante SC0325 SS CG SILENT CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC0325 SS CG SILENT CHAIN

Cadena silenciosa - Estándar, estilo de guía central, paso de 0.1875 in, ancho general de 0.7812 in, material de acero
Artículo MI #03900015
No. Fabricante SC0325 SS CG SILENT CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.7812 pulg.
  • Anchura interior
    0.7187 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.1875 pulg.
  • Peso
    1.107 lb
  • Ancho
    0.7812 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cadena silenciosa
  • Serie
    SC

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA SILENCIOSA CG SC0325 SS
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud