Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo de bolas0.6310 pulg.
- Jefe0.2000 pulg.
- Diámetro nominal del tornillo0.1250 pulg.
- Peso de la tuerca0.65 lb
- Diámetro mínimo de la raíz0.5000 pulg.
- Peso del tornillo0.82 pies-libras
- Apriete para elevar 1 lb0.035 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioTuerca esférica SRT
- Tuerca de bolas por circuito68/136
- Capacidad de carga dinámica815 lb
- Capacidad de carga estática6384 lb
- Dirección de roscaMano derecha