Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento10R
- Altura3.0000 pulg.
- Peso0.3000 lb
Detalles
- Clase A/BA
- Número de pieza del concentrador compatible10R
- País de origenCN
- Estilo de acoplamientoEstándar
- Tipo de acoplamientoElastomérico
- Durómetro del elemento60 Costa D
- Material del elemento60D Poliuretano (verde)
- Tipo de mordazaRecto
- Número de Upc del fabricante782934235382
- MaterialNailon
- RPM Máx.4500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- Tipos de productosConjunto de cubierta y elemento flexible
- SerieWrapflex
- Capacidad de par1150 pulg.
- UPC_NO782934235382
Descripción general
- Diseño de elemento de "envoltura" que se reemplaza in situ para una instalación y reemplazo rápidos; El elemento de araña de poliuretano proporciona una excelente resistencia química y al desgaste; Elemento de acoplamiento en el cizallamiento no a prueba de fallos que actúa como fusible para evitar daños en el equipo en caso de sobrecarga de parsp; Elemento de araña radialmente extraíble; Elemento de araña estándar tamaño 50R con cubierta de nailon para acoplamiento flexible Falk Wrapflex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.