Motion
71-104-27
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 3/4 NPT puerto, cuerpo de bronce, mango de palanca
Artículo MI #03907402
No. Fabricante 71-104-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 3/4 NPT puerto, cuerpo de bronce, mango de palanca
Artículo MI #03907402
No. Fabricante 71-104-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Ancho general
    1.37 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    1.6300 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas con almohadilla de montaje
  • Tipo de conexión
    Rosca hembra cónica (NPT)
  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Dispositivo de bloqueo
    Palanca y tuerca de cierre de acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Bronce fundido
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Serie
    71-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Material del vástago
    Latón cromado
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Rango de temperatura
    -20 a 500 °F
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750677106
  • Material del cuerpo de la válvula
    B584 Bronce

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE BOLA BLOQUEABLE DE 71-104-27 3/4"
  • Cuerpo de dos piezas
  • Asientos reforzados
  • Almohadilla de montaje para un montaje sencillo del actuador
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron