Motion
PAK901
Palé de derrame cubierto - Palé, cubierta - LDPE con inhibidor de UV, rejilla - polietileno, capacidad de carga de 9000 lb, capacidad de sumidero de 75 galones, dimensiones: 65 x 62 x 79 pulg.
Artículo MI #03910254
No. Fabricante PAK901
Precio4,404.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palé de derrame cubierto - Palé, cubierta - LDPE con inhibidor de UV, rejilla - polietileno, capacidad de carga de 9000 lb, capacidad de sumidero de 75 galones, dimensiones: 65 x 62 x 79 pulg.
Artículo MI #03910254
No. Fabricante PAK901
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
Precio4,404.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    65 x 62 x 79 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    9000 lb
  • Material
    Rejilla - Polietileno, palet, cubierta - LDPE con inhibidor UV
  • Número de tambores
    4
  • Capacidad del cárter
    75 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK901-BWG-KWO COBERTIZO DE POLIALMACENAMIENTO CON TAPA ENROLLABLE
  • La tapa enrollable se desliza hacia arriba para acceder fácilmente a las tapas de los bidones mientras el resto de la unidad permanece cerrada; almacene los bidones con bombas o embudos en su lugar
  • Palé de perfil bajo con sumidero que atrapa fugas, goteos y derrames mientras mantiene las tapas de los bidones y los accesorios al alcance de la mano
  • El diseño resistente a la intemperie evita que los contaminantes entren en las aguas pluviales
  • La construcción de alta resistencia permite elevar la cubierta dura y el palé mediante una carretilla elevadora con tambores colocados
  • El polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos para una vida útil prolongada y sin problemas
  • La parte superior enrollable de diseño ergonómico solo baja hasta la altura de la cintura para evitar que se doble y se alcance
  • Las puertas y la parte superior enrollable se pueden asegurar con un candado (se vende por separado)
  • Puertas oscilantes duraderas en la parte delantera para facilitar la carga y descarga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron