Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura4.77 pulg.
- Factor de corte de la manguera5.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-32
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud6.84 pulg.
- Diámetro exterior1.005 pulg.
- Longitud total6.84 pulg.
- Peso2.58 lb
- Ancho2.81 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC619, FC699
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G32FLA32
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- Presión de trabajo3000 psi
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera