Motion
3200589
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.783", profundidad máx. de broca de 2.24", mango plano Weldon
Artículo MI #03916725
No. Fabricante 3200589
Precio695.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de plaquita intercambiable, tipo de broca de plaquita intercambiable, diámetro máx. de broca de 0.783", profundidad máx. de broca de 2.24", mango plano Weldon
Artículo MI #03916725
No. Fabricante 3200589

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio695.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3.24 pulg.
  • Diámetro máximo de la broca
    0.783 pulg.
  • Profundidad máxima de taladrado
    2.24 pulg.
  • Diámetro mínimo de la broca
    0.748 pulg.
  • Longitud total
    5.44 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Tipo de taladro
    Taladro de plaquita intercambiable
  • Mango bridado
    Mango bridado
  • Estilo de plaquita
    DCM-3D
  • Serie
    Alpargata
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
3200589 DCM 0748-224-100A-3D

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron