Motion
DWD210G

DEWALT
DWD210G

Taladro o destornillador con cable - 10 A, potencia nominal de 980 W, tamaño del plato de garras de 1/2 pulg., velocidad máxima: 1200 rpm, reversible, peso de la herramienta de 4.9 lb
Artículo MI #03920453
No. Fabricante DWD210G
Precio218.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWD210G

Taladro o destornillador con cable - 10 A, potencia nominal de 980 W, tamaño del plato de garras de 1/2 pulg., velocidad máxima: 1200 rpm, reversible, peso de la herramienta de 4.9 lb
Artículo MI #03920453
No. Fabricante DWD210G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio218.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.9 lb

Detalles

  • Amperaje
    10 A
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    1/2 (punta de giro) pulg., 2 (sierra de orificio) pulg.
  • Capacidad de perforación de madera
    1-1/2 (Bit de barrena) pulg., 1-1/2 (Bit de pala) pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    Portallaves del plato de garras
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Clasificación de potencia
    10 A, 980 W
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    885911048569
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
DWD210G BROCA DE EMPUÑADURA DE PISTOLA DE 1/2", 10.0 AMP
  • El motor de 10 A ofrece un mayor rendimiento de taladrado
  • El diseño de motor patentado por DEWALT genera un 50% más de potencia con una mayor protección contra sobrecargas para mayor durabilidad
  • 0-1250 RPM, interruptor de inversión de velocidad variable para mayor versatilidad
  • Mango de agarre suave y gatillo para dos dedos para mayor comodidad y control
  • Mango lateral con bloqueo de 360 grados y agarre suave para un mayor control y versatilidad
  • Carcasa de engranaje de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad

También puede gustarle

Los clientes también compraron