Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg., 10 mm
- Peso de la herramienta4.1 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl motor de 8.0 A ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de trabajo pesado. Mandril sin llave con trinquete totalmente metálico de 3/8" para una mayor retención de bits. 0-2,500 Gatillo RPM, VSR para versatilidad en aplicaciones de taladrado y sujeción. El diseño de agarre en la parte media del mango con agarre suave proporciona mayor equilibrio y comodidad. La construcción de cojinetes de bolas proporciona mayor durabilidad y mayor vida de la herramienta
- Amperaje8.0 A
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Capacidad de perforación del metal3/8 (punta giratoria) en
- Capacidad de perforación de madera1 (punta de pala) pulg., 1-1/8 (sierra de orificio) pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- IncluyeCaja del kit
- Página de producto del fabricante
- Velocidad máxima2500 rpm
- Clasificación de potencia8 A, 650 W
- ReversibleReversible
- UPC_NO885911037532
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El motor de 8 A ofrece un alto rendimiento en aplicaciones de trabajo pesado
- Mandril sin llave de 3/8" totalmente metálico con trinquete para una mayor retención de las puntas
- 0-2,500 rpm con gatillo VSR para versatilidad en aplicaciones de perforación y sujeción
- Diseño de agarre en el medio del mango con agarre suave que proporciona mayor equilibrio y comodidad
- La construcción de todos los cojinetes de bolas proporciona una mayor durabilidad y una mayor vida de la herramienta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación