Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP320
- Descripción largaLa 08834133006 es una rueda de aleta de bloqueo fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de P320 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg. y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para un refinamiento detallado de la superficie.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO08834133006