Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica
- Número de grano80
- Descripción largaLa 08834135016 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo cerámico y una capacidad de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 20000 rpm, adecuada para amolado y mezclado de alto rendimiento en metales duros.
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834135016