Motion
08834162240

NORTON ABRASIVES
08834162240

Disco de cambio rápido - 1 pulg. de diámetro de disco, alúmina cerámica, grano 60 , 40000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923166
No. Fabricante 08834162240
Precio1.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834162240

Disco de cambio rápido - 1 pulg. de diámetro de disco, alúmina cerámica, grano 60 , 40000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923166
No. Fabricante 08834162240
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
Precio1.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    PE
  • Color del disco
    Marrón
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • UPC_NO
    08834162240

Descripción general

Descripción del fabricante
08834162240 TY2 1" 60 CRB ULTRACERÁMICA
  • Una mezcla de alúmina cerámica que corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio y el circonio en muchas aplicaciones
  • Refuerzo fuerte de poliéster de 2 capas con peso en Y que proporciona una excelente durabilidad y adhesión del grano
  • El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo