Motion
08834193648

NORTON ABRASIVES
08834193648

Disco de solapa recubierto PowerFlex - Eje no roscado de 7/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano de 120 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #03925028
No. Fabricante 08834193648
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834193648

Disco de solapa recubierto PowerFlex - Eje no roscado de 7/8 in, tipo 29, diámetro de disco de 4-1/2 in, grano de 120 , 13300 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #03925028
No. Fabricante 08834193648
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    08834193648

Descripción general

Descripción del fabricante
08834193648 TY29 4.5X7/8 AH 120 ZRB FIBRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron