Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Dimensiones1/4 x 1/2 x 1/8 pulg.
- Diámetro del disco1/4 pulg.
- Diámetro del tambor1/4 pulg.
- Altura del tambor1/2 pulg.
- Ancho del tambor1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
- Peso1 lb
Detalles
- Tipo abrasivoTambores
- AplicaciónBisel,Mezcla,Limpiar y detallar,Desbarbado,Rompe bordes,Acabado,Retirada de pintura,Pulido,Retirada de óxido,Retirada de existencias
- País de origenMéxico
- ECCNEAR99
- Código de armonización8466.30.8000
- Número de stock del fabricante08834196030
- Número de Upc del fabricante088341960306
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, latón, bronce, hierro fundido, hierro dúctil, fibra de vidrio/compuestos, hierro gris, aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, superaleaciones, titanio
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipos de productosTambores
- UPC_NO08834196030