Motion
08834196255

NORTON ABRASIVES
08834196255

Banda en espiral: grano 80 , diámetro 3/4 in, ancho 1/2 in
Artículo MI #03925405
No. Fabricante 08834196255
Precio1.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834196255

Banda en espiral: grano 80 , diámetro 3/4 in, ancho 1/2 in
Artículo MI #03925405
No. Fabricante 08834196255
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
Precio1.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    3/4 pulg.
  • Ancho de banda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    27000 rpm
  • UPC_NO
    08834196255

Descripción general

Descripción del fabricante
08834196255 3/4X1/2 80 BANDAS PRINCIPALES DE AORB
  • La construcción en espiral evita las marcas de sombra y proporciona una acción de corte suave y sin vibraciones
  • Logra tolerancias cercanas al terminar áreas curvas, contorneadas y de difícil acceso
  • Óxido de aluminio de primera calidad para un corte rápido y la eliminación del metal más duro
  • Las bandas se retiran y reemplazan fácilmente
  • Se recomienda el grano 80-120 para mezclar superficies metálicas y aplicar un patrón de rayado ligero