Motion
66261054193

NORTON ABRASIVES
66261054193

Rueda no tejida o desbarbada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 15000 RPM
Artículo MI #03925776
No. Fabricante 66261054193
Precio18.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66261054193

Rueda no tejida o desbarbada - Calidad: mediana, diámetro de rueda: 3 pulg., RPM máximas: 15000 RPM
Artículo MI #03925776
No. Fabricante 66261054193
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
Precio18.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 66261054193 es una rueda de desbarbado no tejida unificada con un diámetro de rueda de 3 in, un grosor de rueda de 1/4 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    66261054193
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
66261054193 TY3 3X1/4 2A MED UNIDAD WH