Motion
DW1807

DEWALT
DW1807

Broca piloto para sierra de orificio DeWALT -
Artículo MI #03928778
No. Fabricante DW1807
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW1807

Broca piloto para sierra de orificio DeWALT -
Artículo MI #03928778
No. Fabricante DW1807
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Forma del mango
    1-Flat

Descripción general

Descripción del fabricante
DW1807 BROCA PILOTO DE REPL DE SIERRA DE ORIFICIO CORTO
  • DW1810 ofrece un collar de liberación rápida sin herramientas para evitar que las sierras perforadoras se bloqueen en el mandril
  • Los modelos DW1803 y DW1805 ofrecen collarín accionado por resorte que se acopla automáticamente a los pasadores de accionamiento para evitar que las sierras perforadoras se bloqueen en el mandril
  • Todos los mandriles de cambio rápido cuentan con tornillos de fijación dobles con un cabezal combinado empotrado para cambios de broca de centrado rápidos y fáciles
  • Todos los mandriles de cambio rápido utilizan una construcción de acero endurecido y se han probado durante 15,000+ ciclos para ofrecer durabilidad en el lugar de trabajo
  • DEWALT ofrece una gama completa de mandriles estándar y de cambio rápido para versatilidad en una amplia gama de aplicaciones de sierras perforadoras
  • El diseño mejorado de la broca piloto proporciona una vida útil más larga en todos los materiales

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"