Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca31/64 pulg.
- Tamaño de rosca externa9/16–12 pulg.
- Tamaño de la rosca internaM10 x 1.5
- Longitud0.515 pulg.
- Tamaño del macho de roscar9/16-12 pulg.
Detalles
- Tipo de paso de rosca externoTosca
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Número de modelo de la herramienta de instalación500-5
- Tipo de paso de rosca internaTosca
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoPlaquitas roscadas externas