Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa1-3/8 – 12, 1–8 pulg., 3/4–10 pulg., 7/8 – 9
- Tamaño de la rosca interna1 – 8, 1/2 – 13, 3/4 – 10, 5/8 – 11
- Tamaño de rosca interna más grande1 – 8
- Tamaño de rosca interna más pequeño1/2 – 13
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Número de plaquitas22
- Tipo de plaquita roscadaInserto adhesivo de bloqueo de roscas