Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- TamañoS
Detalles
- AplicaciónProcesamiento de alimentos,Acero,Restaurante
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPROTECTOR DE MANO II BLANCO S
- Descripción Palabra claveSin recubrimiento
- Tipo de manoAmbidiestro
- Código de armonización6116938800
- Capacidad de lavadoRetire todas las partículas grandes.,Aclare con agua fría y, a continuación, lave a máquina en agua tibia con detergente suave o jabón durante 10-15 minutos.,La temperatura del agua no debe superar los 160ºF (71ºC).,Aclare en agua fría.,Seque en la secadora durante 10-15 minutos, no supere los 150ºF (67ºC).,Puede utilizarse una solución de lejía diluida (hipoclorito sódico al 5.25 % o lejía 1:10 doméstica).
- Número de catálogo del fabricante333021
- MaterialFibras de alto rendimiento
- Línea de productosResistente a los cortes
- Tipo de protecciónResistente a los cortes
- Estándares cumplidos21 CFR, ASTM D 3884-05, ASTM F 1790-97
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO43551014652
Descripción general
- TRABAJO PESADO