Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Color de bandaAmarillo
- Color del cableAmarillo
- Material del cableVinilo
- Método de inserciónVástago a presión
- Número de Upc del fabricante10093045980151
- Nrr. de calificación de reducción de ruido29 dB
- Cantidad del paquete100
- Color del tapónMorado
- Material del tapónEspuma
- Forma del tapónCampana
- Línea de productosSin contacto
- Estándares cumplidosClase AL de CSA
- UPC_NO10093045980151
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Crea un sellado higiénico y reductor del ruido en el canal auditivo con espuma suave, una forma cónica suave y vástagos de paleta
- El diseño a presión facilita el ajuste de la protección auditiva sin necesidad de enrollar los tapones para los oídos
- La espuma morada suave se fusiona con el vástago LiveWire
- Las puntas de espuma permanecen limpias, incluso cuando las manos están sucias
- Clase AL de CSA
- Precio por par
- Prueba compatible con el sistema de validación 3M™ E-A-Rfit™ IMPORTANTE: Todos los productos 3M deben utilizarse de acuerdo con las regulaciones de OSHA y las instrucciones para el usuario, advertencias y limitaciones que acompañan a cada producto.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.