Motion
H7A PELTOR OPTIME 101 OREJERAS POR ENCIMA DE LA CABEZA 08071

3M
H7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071

PELTOR 101 Optime 101 Orejeras H7A, sobre la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #03960973
No. Fabricante H7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071
Precio42.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
H7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071

PELTOR 101 Optime 101 Orejeras H7A, sobre la cabeza, 10 EA/caja
Artículo MI #03960973
No. Fabricante H7A PELTOR OPTIME 101 OVER-THE-HEAD EARMUFFS 08071

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.27/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Posición de la banda
    Sobre la cabeza
  • Color de la copa
    Negro/verde
  • Material de la copa
    ABS
  • Material del cojín
    Líquido-espuma
  • Material de la diadema
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    10093045080714
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    27 dB
  • Línea de productos
    Peltor, Óptima
  • Estándares cumplidos
    Clase A de CSA
  • UPC_NO
    10093045080714

Descripción general

Descripción del fabricante
H7A PELTOR TIEMPO DE OPERACIÓN 101 SOBRE LA CABEZA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se recomiendan orejeras para exposiciones de ruido TWA de hasta 101 dBA
  • La banda para la cabeza de acero inoxidable distribuye el peso para un ajuste a baja presión
  • Los puntos de pivote de los auriculares se inclinan para mayor comodidad y se adaptan a cada usuario
  • Clasificación de reducción de ruido (NRR) 27 decibelios
  • Las copas con almohadillas rellenas de líquido y espuma ofrecen comodidad para un uso prolongado y un sellado óptimo