Motion
TPMV15P4
Transporter® Vacío magnetizado - Montaje 1/8 NPT , Fuerza máx. 6 lb, Fuerza de succión 16 lb, 4 polos
Artículo MI #03967668
No. Fabricante TPMV15P4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transporter® Vacío magnetizado - Montaje 1/8 NPT , Fuerza máx. 6 lb, Fuerza de succión 16 lb, 4 polos
Artículo MI #03967668
No. Fabricante TPMV15P4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza máxima del imán
    6 lb
  • Altura total
    1.370 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    1.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    10-32
  • Fuerza de succión
    16 lb
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Material
    Uretano de plástico Thermo
  • Tipo de montaje
    1/8 NPT
  • Número de postes
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
TPMV15P4 1.5" TRANS MAGVAC 4 POLOS
  • Fabricado en EE. UU.
  • Potente garra magnética combinada con una ventosa de vacío para una sujeción potente
  • Piezas perforadas o de acero elevador, así como aluminio y acero inoxidable
  • Perfecto para sistemas robotizados, sistemas de transferencia de prensa y todas las aplicaciones de chapa
  • Las almohadillas de vacío se pueden retirar para un solo uso como imán de elevación estándar en piezas ferrosas
  • Ya no hay que sustituir las ventosas cada semana
  • Sin pérdida de aire (para piezas ferrosas), exceso de aceite de fresado o escoria de soldadura
  • Temperatura máxima de 176°F (80°C)
  • Todas las ventosas están hechas de poliuretano termoplástico/TPU.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good